Fühlhebelmessgerät Tastboy 0,8mm Ablesung 0,01mm schwenkbar

Artikelnummer: Z00058070
EAN: 4031452300192
Herstellernummer: 30019
Fühlhebelmessgerät Tastboy 0,8mm Ablesung 0,01mm schwenkbar
Inkl. Steuern: 77,99 € VE 1 Stück Netto 65,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Genauigkeit nach DIN 2270 · fu jedoch 5 µm · Fühlhebelbewegung umschaltbar · Aufnahme am oberen oder unteren Einspannschaft Ø 8 mm h6 · drehbare Strichskala Messeinsatz mit 2,3 mm Stahlkugel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zertifikat ohne Werkskalibrierung
Ablesung (mm) 0,01
Außenring-Ø (mm) 28
Modell Tastboy
Messeinsatzlänge (mm) 12,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen