BRONZE 3-kant-Steckschlüssel M12

Artikelnummer: Z00493719
EAN: 4042146537077
Herstellernummer: 963.8266
BRONZE 3-kant-Steckschlüssel M12
Inkl. Steuern: 110,00 € VE 1 Stück Netto 92,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 3-kant
  • in Anlehnung an DIN 22417
  • mit durchgestecktem, beweglichen Quergriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 160
Gewicht in g 700 Gramm
Material1 Kupfer-Beryllium
Profil1 3-kant
Profil2 metrisch
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Schlüsselweite in mm 12
Funktions-Attribute 1 funkenarm
DIN DIN 22417
Längenbezeichnung Standard
Hauptkatalogseite K15I_305
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen