BRONZE 3-kant-Steckschlüssel M20

Artikelnummer: Z00493721
EAN: 4042146537091
Herstellernummer: 963.8268
BRONZE 3-kant-Steckschlüssel M20
Inkl. Steuern: 121,36 € VE 1 Stück Netto 101,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 3-kant
  • in Anlehnung an DIN 22417
  • mit durchgestecktem, beweglichen Quergriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenbezeichnung Standard
Gesamtlänge L in mm 200
Hauptkatalogseite K15I_305
DIN DIN 22417
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Material1 Kupfer-Beryllium
Profil2 metrisch
Profil1 3-kant
Gewicht in g 2100 Gramm
Schlüsselweite in mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen