BRONZE 3-kant-Steckschlüsseleinsatz 1/2" 16 mm

Artikelnummer: Z00493711
EAN: 4042146536995
Herstellernummer: 963.8258
BRONZE 3-kant-Steckschlüsseleinsatz 1/2" 16 mm
Inkl. Steuern: 43,64 € VE 1 Stück Netto 36,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 3-kant
  • in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Profil1 3-kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 16
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Durchmesser (d1) (mm) 30
Durchmesser (d2) (mm) 25
Längenbezeichnung Standard
Material1 Kupfer-Beryllium
Gewicht in g 150
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 50
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Hauptkatalogseite K15I_305
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen