Block-Drosselventil, G 1/2", Standard

Artikelnummer: Z00122058
Herstellernummer: 3311
Block-Drosselventil, G 1/2", Standard
Inkl. Steuern: 25,55 € VE 1 Stück Netto 21,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Temperaturbereich:
0°C bis max. + 60°C
Betriebsdruck:
0 bis 10 bar
*für Lebensmittelindustrie, Ventileinsatz und Spindel aus Messing, **Befestigungsmutter im Lieferumfang enthalten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss 15 - 1450 LPM
Befestigungsmutter GM 181 MSV
Ausführung Standard**
Gewinde G 1/2"
Gewinde für Schalttafeleinbau M 18 x 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen