Block-Drosselventil, G 1/4", feinregulierend 3315

Artikelnummer: Z00122061
Herstellernummer: 3315
Block-Drosselventil, G 1/4", feinregulierend 3315
Inkl. Steuern: 23,95 € VE 1 Stück Netto 20,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Temperaturbereich:
0°C bis max. + 60°C
Betriebsdruck:
0 bis 10 bar
*für Lebensmittelindustrie, Ventileinsatz und Spindel aus Messing, **Befestigungsmutter im Lieferumfang enthalten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde für Schalttafeleinbau M 20 x 1,5
Ausführung feinregulierend
Schutzkappe DRV SK 14
Durchfluss 0 - 550 LPM
Befestigungsmutter GM 2015 MSV
Gewinde G 1/4"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen