Block-Drosselventil, G 1/8", feinregulierend

Artikelnummer: Z00122064
Herstellernummer: 3322
Block-Drosselventil, G 1/8", feinregulierend
Inkl. Steuern: 23,00 € VE 1 Stück Netto 19,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Temperaturbereich:
0°C bis max. + 60°C
Betriebsdruck:
0 bis 10 bar
*für Lebensmittelindustrie, Ventileinsatz und Spindel aus Messing, **Befestigungsmutter im Lieferumfang enthalten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung feinregulierend
Durchfluss 0 - 125 LPM
Schutzkappe DRV SK 18
Befestigungsmutter GM 121 MSV
Gewinde G 1/8"
Gewinde für Schalttafeleinbau M 12 x 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen