Drosselrückschlagventil G 1/8" - 4mm, abluftregelnd (Standar

Artikelnummer: Z00073617
Herstellernummer: 11917
Drosselrückschlagventil G 1/8" - 4mm, abluftregelnd (Standar
Inkl. Steuern: 12,77 € VE 1 Stück Netto 10,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Baureihe Topline, C und CV
Werkstoffe:
Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR (Baureihe CV: Viton), Lösering: Messing vernickelt (Baureihe Topline: Kunststoff)
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C (Baureihe CV: max. +150°C)
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 bar
Information:
Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Fette verwendet!
*Diese Anschlüsse nur mit Luft verwenden. Sie sind weder geeignet für die Verwendung mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten noch mit anderen Gasen außer Luft. Die Anschlussstücke sind mit einem Schlüssel am Sechskant des Zapfens anzuziehen. Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung abluftregelnd (Standard)
Ø 4 MM
g G 1/8"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen