Drosselventil 2-fach, regulierbar, G 1/4", Edelstahl

Artikelnummer: Z00117757
Herstellernummer: 20943
Drosselventil 2-fach, regulierbar, G 1/4", Edelstahl
Inkl. Steuern: 425,45 € VE 1 Stück Netto 357,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper und Einstellnadel: 1.4436, Dichtungen: Viton
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +180°C
Betriebsdruck:
0 - 12 bar
Medien:
geölte und ungeölte Druckluft und Gase, aggressive Gase und Flüssigkeiten, Öle und Wasser (50 µm)
*nur eine Befestigungsbohrung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/4"
Ausfuehrung Drosselventil 2-fach, regulierbar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen