Hydraulik- Drosselrückschlagventil, G 1/4

Artikelnummer: Z00081497
Herstellernummer: 3140
Hydraulik- Drosselrückschlagventil, G 1/4
Inkl. Steuern: 64,81 € VE 1 Stück Netto 54,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verwendung:
Drossel- und Drosselrückschlagventile beeinflussen den Volumenstrom durch eine einstellbare Querschnittsverengung und werden zur Geschwindigkeitseinstellung bei Zylindern oder Motoren verwendet.
Werkstoffe:
Ventilkörper: Stahl verzinkt, Drehknopf: Polyamid, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 350 bar
Medien:
Hydrauliköle auf Mineralölbasis

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

freier Rückfluss B - A bei 5 bar Druckabfall 45 LPM
g 29 MM
E 33,5 MM
Einbauset für Schalttafeleinbau DV EINBAUSET 1438
J PG 11
Ausfuehrung Drosselrückschlagventil
A 71 MM
Anschluss-gewinde G 1/4"
Ø 25 mm
C 12,5 MM
Max. Durchflussmenge 50 LPM
praxisbezogene Durchflussmenge 15 LPM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen