Hydraulik- Drosselrückschlagventil, G 1"

Artikelnummer: Z00081501
Herstellernummer: 3138
Hydraulik- Drosselrückschlagventil, G 1"
Inkl. Steuern: 246,08 € VE 1 Stück Netto 206,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Verwendung:
Drossel- und Drosselrückschlagventile beeinflussen den Volumenstrom durch eine einstellbare Querschnittsverengung und werden zur Geschwindigkeitseinstellung bei Zylindern oder Motoren verwendet.
Werkstoffe:
Ventilkörper: Stahl verzinkt, Drehknopf: Polyamid, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 350 bar
Medien:
Hydrauliköle auf Mineralölbasis

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

freier Rückfluss B - A bei 5 bar Druckabfall 270 LPM
Anschluss-gewinde G 1"
Ø 50 MM
C 25,0 MM
A 134 MM
E 77,0 MM
Ausführung Drosselrückschlagventil
g 49 MM
praxisbezogene Durchflussmenge 150 LPM
Einbauset für Schalttafeleinbau DV EINBAUSET 10
Max. Durchflussmenge 300 LPM
J PG 29
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen