Abluft-Drosselrückschlagven- til G 1/4" - 6 x 4 (CK-Anschlu 5769

Artikelnummer: Z00076709
Herstellernummer: 5769
Abluft-Drosselrückschlagven- til G 1/4" - 6 x 4 (CK-Anschlu 5769
Inkl. Steuern: 22,26 € VE 1 Stück Netto 18,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Typ B - Abluft regelbar
Funktionsweise:
Abluft regelbar - Zuluft frei (vom Gewinde zum Ringstück gedrosselt)
Verwendungsempfehlung:
Für Zylinder ab Ø 16 mm
Vorteile:
Gute Einstellmöglichkeit ohne Springen, gleichmäßiger Lauf, Vor- und Rückhub verschiedene Geschwindigkeiten möglich
Typ A - Zuluft regelbar
Funktionsweise:
Zuluft regelbar - Abluft frei (vom Ringstück zum Gewinde gedrosselt)
Verwendungsempfehlung:
Für kleine Ø, und kurze Hübe (kleine Volumen)
Vorteile:
Auch kleine Luftvolumen sind regelbar, Vor- und Rückhub verschiedene Geschwindigkeiten möglich
Typ C - Zu- und Abluft regelbar
Funktionsweise:
Zu- und Abluft regelbar
Verwendungsempfehlung:
Für kleine und einfachwirkende Zylinder
Vorteile:
Vor- und Rücklauf gleiche Geschwindigkeiten
Nachteile:
Nur selten ohne "Springen" zu verwenden
Werkstoffe:
Hohlschraube: Messing vernickelt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +80°C
Druckbereich:
0,2 - 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Ringstück Ringstück Kunststoff
Gewinde außen G 1/4"
Anschluss Ringstück 6 x 4 (CK-Anschluss)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen