Hydraulik-Drosselventil, G 1/ 2"

Artikelnummer: Z00081493
Herstellernummer: 3313
Hydraulik-Drosselventil, G 1/ 2"
Inkl. Steuern: 82,46 € VE 1 Stück Netto 69,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verwendung:
Drossel- und Drosselrückschlagventile beeinflussen den Volumenstrom durch eine einstellbare Querschnittsverengung und werden zur Geschwindigkeitseinstellung bei Zylindern oder Motoren verwendet.
Werkstoffe:
Ventilkörper: Stahl verzinkt, Drehknopf: Polyamid, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 350 bar
Medien:
Hydrauliköle auf Mineralölbasis

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

g 38 MM
E 34,0 MM
Einbauset für Schalttafeleinbau DV EINBAUSET 1234
J PG 16
Ausfuehrung Drosselventil
A 92 MM
Anschluss-gewinde G 1/2"
Ø 35 MM
C 17,5 MM
Max. Durchflussmenge 150 LPM
praxisbezogene Durchflussmenge 40 LPM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen