• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Quality Brand Zuluft-Drosselrückschlagven- til M 5 - 4,3 x 3 (CK-Anschlus 50829

Artikelnummer:  
Z00087295 
Herstellernummer:  
50829 
Marke:  
Quality Brand 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 1 Werktag.

13,03 €

Netto 10,95 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss Ringstück 4,3 x 3 (CK-Anschluss)
Gewinde außen M 5
Werkstoff Ringstück Ringstück MS vernickelt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Typ B - Abluft regelbar
Funktionsweise:
Abluft regelbar - Zuluft frei (vom Gewinde zum Ringstück gedrosselt)
Verwendungsempfehlung:
Für Zylinder ab Ø 16 mm
Vorteile:
Gute Einstellmöglichkeit ohne Springen, gleichmäßiger Lauf, Vor- und Rückhub verschiedene Geschwindigkeiten möglich
Typ A - Zuluft regelbar
Funktionsweise:
Zuluft regelbar - Abluft frei (vom Ringstück zum Gewinde gedrosselt)
Verwendungsempfehlung:
Für kleine Ø, und kurze Hübe (kleine Volumen)
Vorteile:
Auch kleine Luftvolumen sind regelbar, Vor- und Rückhub verschiedene Geschwindigkeiten möglich
Typ C - Zu- und Abluft regelbar
Funktionsweise:
Zu- und Abluft regelbar
Verwendungsempfehlung:
Für kleine und einfachwirkende Zylinder
Vorteile:
Vor- und Rücklauf gleiche Geschwindigkeiten
Nachteile:
Nur selten ohne "Springen" zu verwenden
Werkstoffe:
Hohlschraube: Messing vernickelt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +80°C
Druckbereich:
0,2 - 10 bar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben