Drosselrückschlagventil, G 1/ 4", Edelstahl (Eco)

Artikelnummer: Z00107907
Herstellernummer: 296381
Drosselrückschlagventil, G 1/ 4", Edelstahl (Eco)
Inkl. Steuern: 110,82 € VE 1 Stück Netto 93,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper und Einstellnadel: 1.4404, Dichtungen: Viton
Temperaturbereich:
0°C bis max. +150°C
Betriebsdruck:
0 bis 10 bar
Medien:
gefilterte und geölte Druckluft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 30 MM
Gewinde für Schalttafeleinbau M 18 x 1
Ausfuehrung Drosselrückschlagventil
Anschluss-gewinde G 1/4"
Durchfluss 900 LPM
Befestigungs- mutter GM 181 ES
T 25 MM
L 50 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen