ES-Drosselrückschlagventil, G 1/8", zuluft- drosselnd

Artikelnummer: Z00108839
Herstellernummer: 40015
ES-Drosselrückschlagventil, G 1/8", zuluft- drosselnd
Inkl. Steuern: 103,40 € VE 1 Stück Netto 86,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
komplett 1.4571, Dichtung: Viton
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +150°C
Druckbereich:
0,2 - 10 bar
Medien:
geölte und ungeölte Druckluft sowie ungiftige Gase (50 µm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde außen G 1/8"
Anschluss-gewinde innen G 1/8" (IG)
Ausfuehrung zuluft- drosselnd
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen