Drosselrückschlagventil, G 1", Edelstahl

Artikelnummer: Z00117755
Herstellernummer: 36741
Drosselrückschlagventil, G 1", Edelstahl
Inkl. Steuern: 1.421,40 € VE 1 Stück Netto 1.194,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper und Einstellnadel: 1.4436, Dichtungen: Viton
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +180°C
Betriebsdruck:
0 - 12 bar
Medien:
geölte und ungeölte Druckluft und Gase, aggressive Gase und Flüssigkeiten, Öle und Wasser (50 µm)
*nur eine Befestigungsbohrung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 64 MM
Gewinde G 1"
Ausfuehrung Drosselrückschlagventil
Durchfluss 9.820 LPM
T 64 MM
L 1 95 MM
L 2 48* MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen