Block-Drosselrückschlagventil, G 1/4", Messingspindel

Artikelnummer: Z00120163
Herstellernummer: 3147
Block-Drosselrückschlagventil, G 1/4", Messingspindel
Inkl. Steuern: 25,07 € VE 1 Stück Netto 21,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Temperaturbereich:
-20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
0,5 bis 10 bar
Verwendung:
Diese Drosselrückschlagventile mit Messingspindel sind besonders geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe, bei denen aggressive Reinigungsmittel verwendet werden. Als zusätzlichen Schutz für die Einstellspindel empfehlen wir die Schutzkappen Typ DRV SK ...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Befestigungsmutter GM 2015 MSV
Gewinde für Schalttafeleinbau M 20 x 1,5
Schutzkappe DRV SK 14
Durchfluss ungeregelt 550 LPM
Durchfluss geregelt 0 - 550 LPM
Gewinde G 1/4"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen