Block-Drosselrückschlagventil, G 1", Präzisionsausführung

Artikelnummer: Z00122866
Herstellernummer: 2919
Block-Drosselrückschlagventil, G 1", Präzisionsausführung
Inkl. Steuern: 336,97 € VE 1 Stück Netto 283,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Temperaturbereich:
-10°C bis max. +70°C
Betriebsdruck:
0,5 bis 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen