Bosch-Rexroth NG 6- Drosselrückschlagventil 68187

Artikelnummer: Z00105287
Herstellernummer: 68187
Bosch-Rexroth NG 6- Drosselrückschlagventil 68187
Inkl. Steuern: 329,73 € VE 1 Stück Netto 277,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Verwendung:
NG 6 Zwischenplattenventile werden in Kombination mit NG 6 Wegeventilen verwendet. Die Zwischenplattenventile werden zwischen Wegeventil und Anschlussplatte montiert. Jede Zwischenplatte hat eine bestimmte Funktion, wodurch die Kraft, Bewegung und Geschwindigkeit eines Hydraulikzylinders oder Hydraulikmotors gesteuert wird.
Werkstoffe:
Gehäuse: Sphäroguss, Innenteile: Stahl, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
0 - 315 bar
Nenndurchfluss:
bis ca. 60 l/min je nach Ventil (bei Bedarf Druckverlustkurven anfordern), wir empfehlen den Einsatz bis ca. 40 l/min
Medien:
Hydrauliköle auf Mineralölbasis (Viskositätsbereich: 10 - 500 mm²/s)
*unsere Einsatzempfehlung, **durch Umdrehen ist die Drosselrichtung änderbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Symbol Z_LZDB6_9.EPS
Ausführung Bosch-Rexroth
Funktion A
Klemmlnge 40 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen