RIEGLER Drosselrückschlagventile B-S Kunststoff

Artikelnummer:  
Z00327241 
EAN:  
4047322200493 
Herstellernummer:  
181.0404 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

2,89 €

Netto 2,43 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Andruckring Kunststoff
Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum
Dichtfläche O-Ring i.Gehäuse zyl.Ausf./Gewindebeschichtung b.kon.Ausf.
Einsatzbereiche Luft, Vakuum
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)
L1 39,5
L2 (max.) 30,8
L2 (min.) 28,3
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
für Schlauch-Außen-D 4
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Drosselrückschlagventile, 2 x Steckanschluss für Schlauch- Außen-Ø mm 4 L1 mm 39,5 / Unsere Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. / Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon) / Einsatzbereiche Luft, Vakuum / L1 39,5 / Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum / Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich / Andruckring Kunststoff / für Schlauch-Außen-Ø 4 / SW - / L2 25,7 / Dichtfläche O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung / PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung / Gewinde -
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben