Drosselrückschlagventil B-S G 1/2 a. / Kunststoff

Artikelnummer: Z00327258
EAN: 4047322200967
Herstellernummer: 183.012-10
Drosselrückschlagventil B-S G 1/2 a. / Kunststoff
Inkl. Steuern: 12,38 € VE 1 Stück Netto 10,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Drosselrückschlagventile, Anschlussgewinde zylindrisch, Drosselung von Steckverbinder zu Gewinde Gewinde G 1/2 für Schlauch- Außen-Ø mm 10 / Unsere Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. / Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon) / Einsatzbereiche Luft, Vakuum / L1 74,9 / Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum / Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich / Andruckring Kunststoff / für Schlauch-Außen-Ø 10 / SW 19 / L2 50,8 / Dichtfläche O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung / PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch-Außen-D 10
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)
Einsatzbereiche Luft, Vakuum
Gewinde G 1/2
Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum
Andruckring Kunststoff
Dichtfläche Nein
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
SW 19
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
L2 (min.) 48,3
L2 (max.) 54,5
L2 50,8
L1 76,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen