• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Drosselrückschlagventil B-S G 1/8 a. / Kunststoff

Artikelnummer:  
Z00327265 
EAN:  
4047322200820 
Herstellernummer:  
183.018-6 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

5,57 €

Netto 4,68 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Andruckring Kunststoff
Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum
Dichtfläche O-Ring i.Gehäuse zyl.Ausf./Gewindebeschichtung b.kon.Ausf.
Einsatzbereiche Luft, Vakuum
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)
Gewinde G 1/8
L1 53,7
L2 41,9
L2 (max.) 46,8
L2 (min.) 41,1
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
SW 14
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
für Schlauch-Außen-D 6
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Drosselrückschlagventile, Anschlussgewinde zylindrisch, Drosselung von Steckverbinder zu Gewinde Gewinde G 1/8 für Schlauch- Außen-Ø mm 6 / Unsere Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. / Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon) / Einsatzbereiche Luft, Vakuum / L1 54,1 / Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum / Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich / Andruckring Kunststoff / für Schlauch-Außen-Ø 6 / SW 14 / L2 41,9 / Dichtfläche O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung / PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung / Gewinde G 1/8
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben