Drosselrückschlagventil B-S R 1/4 / Kunststoff

Artikelnummer: Z00327250
EAN: 4047322200707
Herstellernummer: 182.014-6
Drosselrückschlagventil B-S R 1/4 / Kunststoff
Inkl. Steuern: 6,49 € VE 1 Stück Netto 5,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Drosselrückschlagventile, Anschlussgewinde konisch nach ISO 7-1, Drosselung von Steckverbinder zu Gewinde Gewinde R 1/4 für Schlauch- Außen-Ø mm 6 / Unsere Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. / Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon) / Einsatzbereiche Luft, Vakuum / L1 56,8 / Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum / Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich / Andruckring Kunststoff / für Schlauch-Außen-Ø 6 / SW 14 / L2 41,9 / Dichtfläche O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung / PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung / Gewinde R 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch-Außen-D 6
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)
Einsatzbereiche Luft, Vakuum
Gewinde R 1/4
Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum
Andruckring Kunststoff
Dichtfläche Nein
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
SW 14
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
L2 (min.) 38,0
L2 (max.) 43,6
L2 41,9
L1 56,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen