Drosselrückschlagventil in BlockformDurchflussrichtung

Artikelnummer: Z00323985
EAN: 4047322269735
Herstellernummer: ES 225.33
Drosselrückschlagventil in BlockformDurchflussrichtung
Inkl. Steuern: 78,98 € VE 1 Stück Netto 66,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Drosselrückschlagventile Gewinde G 1/8 A mm 34 / Einseitiges Rückschlagventil, in der Durchflussrichtung gedrosselt, in der Gegenrichtung mit freiem Durchfluss. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C 15 / L 4,5 / A 34 / Innenteile Edelstahl 1.4404 / M 20 / Betriebstemperatur 0 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial FPM / E 24 / Gehäuse Edelstahl 1.4404 / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 14 / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 24,0
SW 14
L 4,5
Betriebsdruck max. 10 bar
C 15,0
Gehäuse Edelstahl 1.4404
Innenteile Edelstahl 1.4404
A 34,0
Dichtmaterial FPM
M 20,0
Betriebstemperatur 0 °C bis +150 °C
Gewinde G 1/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen