• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Drosselrückschlagventil, Abluftdrosselung (C), Anschl. Schnellverschraubung G...

Artikelnummer:  
Z00325238 
EAN:  
4047322180283 
Herstellernummer:  
333.005-6 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

10,13 €

Netto 8,51 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

B 38,9
Betriebsdruck max. 10 bar
C 19,0
Gewinde M5
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube Messing vernickelt
Innenteile Messing blank
Lippendichtung, O-Ring NBR
SW 8
Temperaturbereich 0 °C bis +70 °C
Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Drosselrückschlagventil, Abluftdrosselung (C), Anschluss Schnellverschraubung Gewinde M5 für Schlauch mm 6 / 4 / Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und von Durchflussmengen. / Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. / Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. / Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. / Der eingestellte Volumenstrom kann bei der Ausführung mit Rändelschraube mit der 6-Kant-Mutter gekontert und somit fest eingestellt werden. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Pneumatiksymbole 12-001 / Temperaturbereich 0 °C bis °C / C 19,0 / für Schlauch 6 / 4 / Lippendichtung, O-Ring NBR / Innenteile Messing / B 38,5 / Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt / Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube Messing vernickelt / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 8 / Gewinde M5
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben