Drosselrückschlagventil, Zuluftdrosselung (V), Anschl. Schnellverschraubung G...

Artikelnummer: Z00325271
EAN: 4047322180870
Herstellernummer: 339.014-8
Drosselrückschlagventil, Zuluftdrosselung (V), Anschl. Schnellverschraubung G...
Inkl. Steuern: 11,84 € VE 1 Stück Netto 9,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Drosselrückschlagventil, Zuluftdrosselung (V), Anschluss Schnellverschraubung Gewinde 1/4 für Schlauch mm 8 / 6 / Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit im Vor- und Rücklauf von Zylindern und von Durchflussmengen. / Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. / Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. / Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. / Der eingestellte Volumenstrom kann bei der Ausführung mit Rändelschraube mit der 6-Kant-Mutter gekontert und somit fest eingestellt werden. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Pneumatiksymbole 12-001 / Temperaturbereich 0 °C bis °C / C 27,5 / für Schlauch 8 / 6 / Lippendichtung, O-Ring NBR / Innenteile Messing / B 51,0 / Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt / Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube Messing vernickelt / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 17 / Gewinde 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube Messing vernickelt
Innenteile Messing blank
Gewinde G 1/4
B 51,4
C 27,5
Betriebsdruck max. 10 bar
Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt
Temperaturbereich 0 °C bis +70 °C
SW 17
Lippendichtung, O-Ring NBR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen