Drosselrückschlagventil, Zuluftdrosselung (V), Anschl. Steckverbindung Gew. M...

Artikelnummer: Z00325292
EAN: 4047322180634
Herstellernummer: 342.005-4
Drosselrückschlagventil, Zuluftdrosselung (V), Anschl. Steckverbindung Gew. M...
Inkl. Steuern: 8,45 € VE 1 Stück Netto 7,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Drosselrückschlagventil, Zuluftdrosselung (V), Anschluss Steckverbindung Gewinde M5 für Schlauch mm 4 / Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit im Vor- und Rücklauf von Zylindern und von Durchflussmengen. / Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. / Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. / Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Pneumatiksymbole 12-001 / Temperaturbereich 0 °C bis °C / C 18,0 / für Schlauch 4 / Lippendichtung, O-Ring NBR / Innenteile Messing / B 24,5 / Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt / Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube Messing vernickelt / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 8 / Gewinde M5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lippendichtung, O-Ring NBR
Betriebsdruck max. 10 bar
Innenteile Messing blank
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube Messing vernickelt
B 24,5
SW 8
Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt
Temperaturbereich 0 °C bis +70 °C
C 18,6
Gewinde M5
für Schlauch 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen