Drosselrückschlagventil, Abluftdrosselung (C), Anschl. Steckverbindung Gew. 1...

Artikelnummer: Z00325303
EAN: 4047322180818
Herstellernummer: 343.014-10
Drosselrückschlagventil, Abluftdrosselung (C), Anschl. Steckverbindung Gew. 1...
Inkl. Steuern: 9,69 € VE 1 Stück Netto 8,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Drosselrückschlagventil, Abluftdrosselung (C), Anschluss Steckverbindung Gewinde 1/4 für Schlauch mm 10 / Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und Durchflussmengen. / Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. / Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. / Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Pneumatiksymbole 12-001 / Temperaturbereich 0 °C bis °C / C 26,5 / für Schlauch 10 / Lippendichtung, O-Ring NBR / Innenteile Messing / B 40,0 / Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt / Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube Messing vernickelt / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 17 / Gewinde 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 17
für Schlauch 10
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube Messing vernickelt
B 40,0
Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt
Lippendichtung, O-Ring NBR
C 26,8
Gewinde G 1/4
Temperaturbereich 0 °C bis +70 °C
Innenteile Messing blank
Betriebsdruck max. 10 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen