Drosselrückschlagventil, Abluftdrosselung (C), Anschl. Steckverbindung Gew. 3...

Artikelnummer: Z00325309
EAN: 4047322184984
Herstellernummer: 343.038-10
Drosselrückschlagventil, Abluftdrosselung (C), Anschl. Steckverbindung Gew. 3...
Inkl. Steuern: 14,36 € VE 1 Stück Netto 12,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Drosselrückschlagventil, Abluftdrosselung (C), Anschluss Steckverbindung Gewinde 3/8 für Schlauch mm 10 / Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und Durchflussmengen. / Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. / Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. / Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Pneumatiksymbole 12-001 / Temperaturbereich 0 °C bis °C / C 28,0 / für Schlauch 10 / Lippendichtung, O-Ring NBR / Innenteile Messing / B 50,0 / Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt / Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube Messing vernickelt / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 20 / Gewinde 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube Messing vernickelt
Innenteile Messing blank
für Schlauch 10
B 50,0
Lippendichtung, O-Ring NBR
SW 20
Betriebsdruck max. 10 bar
Temperaturbereich 0 °C bis +70 °C
Gewinde G 3/8
Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt
C 28,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen