RIEGLER Drosselventil / Abluftdr.B-S / R 1/8

Artikelnummer: Z00327297
EAN: 4047322201308
Herstellernummer: 186.018-4
RIEGLER Drosselventil / Abluftdr.B-S / R 1/8
Brutto Set-Preis 2,71 € Netto 2,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drosselrückschlagventile, Anschlussgewinde konisch, drehbar, Abluftdrosselung mit Bezeichnung OUT, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 1/8 für Schlauch- Außen-Ø mm 4 / Unsere Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. / Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon) / Einsatzbereiche Luft, Vakuum / L1 22,3 / Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum / Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich / Andruckring Kunststoff / für Schlauch-Außen-Ø 4 / SW 10 / L2 38,9 / Dichtfläche O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung / PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Einsatzbereiche Luft, Vakuum
für Schlauch-Außen-D 4
SW 10
L2 (max.) 44,0
L2 38,9
Andruckring Kunststoff
Dichtfläche O-Ring i.Gehäuse zyl.Ausf./Gewindebeschichtung b.kon.Ausf.
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
L1 22,3
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
Gewinde R 1/8
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)
Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum
L2 (min.) 37,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]