Drosselventil / Abluftdr.B-S / R 3/8

Artikelnummer: Z00327300
EAN: 4047322201384
Herstellernummer: 186.038-10
Drosselventil / Abluftdr.B-S / R 3/8
Inkl. Steuern: 5,31 € VE 1 Stück Netto 4,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Drosselrückschlagventile, Anschlussgewinde konisch, drehbar, Abluftdrosselung mit Bezeichnung OUT, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 3/8 für Schlauch- Außen-Ø mm 10 / Unsere Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. / Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon) / Einsatzbereiche Luft, Vakuum / L1 32,5 / Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum / Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich / Andruckring Kunststoff / für Schlauch-Außen-Ø 10 / SW 19 / L2 52,3 / Dichtfläche O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung / PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung / Gewinde R 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 (min.) 48,7
Andruckring Kunststoff
Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereiche Luft, Vakuum
Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
L2 52,3
für Schlauch-Außen-D 10
SW 19
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Dichtfläche O-Ring i.Gehäuse zyl.Ausf./Gewindebeschichtung b.kon.Ausf.
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
L1 32,5
L2 (max.) 55,0
Gewinde R 3/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen