Drosselventil / Abluftdr.B-S / G 3/8

Artikelnummer: Z00327336
EAN: 4047322201636
Herstellernummer: 188.038-8
Drosselventil / Abluftdr.B-S / G 3/8
Inkl. Steuern: 5,69 € VE 1 Stück Netto 4,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Drosselrückschlagventile, Anschlussgewinde zylindrisch, drehbar, Abluftdrosselung mit Bezeichnung OUT Gewinde G 3/8 für Schlauch- Außen-Ø mm 8 / Unsere Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. / Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon) / Einsatzbereiche Luft, Vakuum / L1 29,3 / Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum / Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich / Andruckring Kunststoff / für Schlauch-Außen-Ø 8 / SW 19 / L2 54,5 / Dichtfläche O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung / PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 19
Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring Kunststoff
Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum
L2 (max.) 55,0
Einsatzbereiche Luft, Vakuum
Gewinde G 3/8
L1 29,3
L2 54,5
für Schlauch-Außen-D 8
Dichtfläche O-Ring i.Gehäuse zyl.Ausf./Gewindebeschichtung b.kon.Ausf.
L2 (min.) 48,7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen