Drosselventil, beidstge Drosselung (B), Anschl. Schnellverschraubung Gew. M5 ...

Artikelnummer: Z00325248
EAN: 4047322180450
Herstellernummer: 337.005-5
Drosselventil, beidstge Drosselung (B), Anschl. Schnellverschraubung Gew. M5 ...
Inkl. Steuern: 10,13 € VE 1 Stück Netto 8,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Drosselventil, beidseitige Drosselung (B), Anschluss Schnellverschraubung Gewinde M5 für Schlauch mm 5 / 3 / Zur beidseitigen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und von Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück, zum direkten Anbau. Der eingestellte Volumenstrom kann bei der Ausführung mit Rändelschraube mit der 6-Kant-Mutter gekontert und somit fest eingestellt werden. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Pneumatiksymbole 12-001 / Temperaturbereich 0 °C bis °C / C 19,0 / für Schlauch 5 / 3 / Lippendichtung, O-Ring NBR / Innenteile Messing / B 38,5 / Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt / Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube Messing vernickelt / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 8 / Gewinde M5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innenteile Messing blank
SW 8
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube Messing vernickelt
C 19,0
Temperaturbereich 0 °C bis +70 °C
Gewinde M5
Lippendichtung, O-Ring NBR
Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt
Betriebsdruck max. 10 bar
B 38,9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen