Drosselventil, beidstge Drosselung (B), Anschl. Steckverbindung Gew. 1/4 f. S...

Artikelnummer: Z00325259
EAN: 4047322180641
Herstellernummer: 338.014-10
Drosselventil, beidstge Drosselung (B), Anschl. Steckverbindung Gew. 1/4 f. S...
Inkl. Steuern: 11,86 € VE 1 Stück Netto 9,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Drosselventil, beidseitige Drosselung (B), Anschluss Steckverbindung Gewinde 1/4 für Schlauch mm 10 / Zur beidseitigen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und von Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück, zum direkten Anbau. Der eingestellte Volumenstrom kann bei der Ausführung mit Rändelschraube mit der 6-Kant-Mutter gekontert und somit fest eingestellt werden. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Pneumatiksymbole 12-001 / Temperaturbereich 0 °C bis °C / C 26,5 / für Schlauch 10 / Lippendichtung, O-Ring NBR / Innenteile Messing / B 51,0 / Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt / Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube Messing vernickelt / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 17 / Gewinde 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 17
Gewinde G 1/4
C 26,8
B 51,0
Lippendichtung, O-Ring NBR
Innenteile Messing blank
Temperaturbereich 0 °C bis +70 °C
Betriebsdruck max. 10 bar
für Schlauch 10
Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube Messing vernickelt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen