Drosselventil in Blockform G3/8beide Richtungen gedrosselt

Artikelnummer: Z00323911
EAN: 4047322040655
Herstellernummer: 225.55
Drosselventil in Blockform G3/8beide Richtungen gedrosselt
Inkl. Steuern: 16,77 € VE 1 Stück Netto 14,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Drosselventile Gewinde G 3/8 A mm 58 / Durchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen. / Weitere Angaben Datenblatt 12-2 / C 25 / L 6,5 / A 58 / Innenteile Messing / M 25,3 / Betriebstemperatur max. 70 °C / Dichtmaterial NBR / H M18x1,5 / E 40 / Gehäuse Alu eloxiert / I 24,0 / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 22 / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

I 24,0
M 25,3
L 6,5
Innenteile Messing
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck max. 10 bar
E 40,0
C 25,0
H M18x1,5
Gehäuse Alu eloxiert
SW 22
Gewinde G 3/8
A 58,0
Betriebstemperatur max. +70 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen