Drosselrückschlagventile Gew. G 1/2 A mm 65

Artikelnummer: Z00323908
EAN: 4047322040624
Herstellernummer: 225.36
Drosselrückschlagventile Gew. G 1/2 A mm 65
Inkl. Steuern: 18,77 € VE 1 Stück Netto 15,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Drosselrückschlagventile Gewinde G 1/2 A mm 65 / Das Ventil ist in der Durchflussrichtung gedrosselt und in der Gegenrichtung mit freiem Durchfluss. / Weitere Angaben Datenblatt 12-1 / C 30 / L 6,5 / A 65 / Innenteile Messing / M 33,0 / Betriebstemperatur max. 70 °C / Dichtmaterial NBR / H M22x1,5 / E 50 / Gehäuse Alu eloxiert / I 29,0 / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 26 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 26
C 30,0
E 50,0
Innenteile Messing
Betriebsdruck max. 10 bar
M 33,0
Gehäuse Alu eloxiert
Gewinde G 1/2
A 65,0
I 29,0
L 6,5
H M22x1,5
Betriebstemperatur max. +70 °C
Dichtmaterial NBR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen