• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Drosselrückschlagventile Gew. G ¼ A mm 50

Artikelnummer:  
Z00323906 
EAN:  
4047322040600 
Herstellernummer:  
225.34 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

9,96 €

Netto 8,37 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 50,0
Betriebsdruck max. 10 bar
Betriebstemperatur max. +70 °C
C 25,0
Dichtmaterial NBR
E 35,0
Gehäuse Alu eloxiert
Gewinde G 1/4
H M18x1,5
I 24,0
Innenteile Messing
L 6,5
M 23,8
SW 22
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Drosselrückschlagventile Gewinde G 1/4 A mm 50 / Das Ventil ist in der Durchflussrichtung gedrosselt und in der Gegenrichtung mit freiem Durchfluss. / Weitere Angaben Datenblatt 12-1 / C 25 / L 6,5 / A 50 / Innenteile Messing / M 23,8 / Betriebstemperatur max. 70 °C / Dichtmaterial NBR / H M18x1,5 / E 35 / Gehäuse Alu eloxiert / I 24,0 / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 22 / Gewinde G 1/4
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben