Drosselventile Gew. G 1/4 A mm 50

Artikelnummer: Z00323910
EAN: 4047322040648
Herstellernummer: 225.54
Drosselventile Gew. G 1/4 A mm 50
Inkl. Steuern: 11,01 € VE 1 Stück Netto 9,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Drosselventile Gewinde G 1/4 A mm 50 / Durchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen. / Weitere Angaben Datenblatt 12-2 / C 25 / L 6,5 / A 50 / Innenteile Messing / M 23,8 / Betriebstemperatur max. 70 °C / Dichtmaterial NBR / H M18x1,5 / E 35 / Gehäuse Alu eloxiert / I 24,0 / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 22 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 10 bar
M 23,8
Gewinde G 1/4
Betriebstemperatur max. +70 °C
E 35,0
C 25,0
Gehäuse Alu eloxiert
I 24,0
Dichtmaterial NBR
Innenteile Messing
SW 22
A 50,0
H M18x1,5
L 6,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen