Drosselventile Gew. G 1/8 A mm 34

Artikelnummer: Z00323909
EAN: 4047322040631
Herstellernummer: 225.53
Drosselventile Gew. G 1/8 A mm 34
Inkl. Steuern: 9,58 € VE 1 Stück Netto 8,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Drosselventile Gewinde G 1/8 A mm 34 / Durchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen. / Weitere Angaben Datenblatt 12-2 / C 16 / L 4,5 / A 34 / Innenteile Messing / M 16,4 / Betriebstemperatur max. 70 °C / Dichtmaterial NBR / H M12x0,75 / E 24 / Gehäuse Alu eloxiert / I 15,0 / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 15 / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 15
M 16,4
Betriebstemperatur max. +70 °C
Innenteile Messing
A 34,0
C 16,0
E 24,0
L 4,5
Gehäuse Alu eloxiert
Betriebsdruck max. 10 bar
Dichtmaterial NBR
I 15,0
Gewinde G 1/8
H M12x0,75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen