Drosselrückschlagventile Gew. M5 A mm 25

Artikelnummer: Z00323904
EAN: 4047322040587
Herstellernummer: 225.32
Drosselrückschlagventile Gew. M5 A mm 25
Inkl. Steuern: 11,89 € VE 1 Stück Netto 9,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Drosselrückschlagventile Gewinde M5 A mm 25 / Das Ventil ist in der Durchflussrichtung gedrosselt und in der Gegenrichtung mit freiem Durchfluss. / Weitere Angaben Datenblatt 12-1 / C 12 / L 3,2 / A 25 / Innenteile Messing / M 12,2 / Betriebstemperatur max. 70 °C / Dichtmaterial NBR / H M9x0,75 / E 18 / Gehäuse Alu eloxiert / I 10,0 / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 11 / Gewinde M5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 18,0
Gehäuse Alu eloxiert
H M9x0,75
Innenteile Messing
I 10,0
Gewinde M5
A 25,0
Dichtmaterial NBR
C 12,0
Betriebsdruck max. 10 bar
Betriebstemperatur max. +70 °C
SW 11
M 12,2
L 3,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen