BIC Druckbleistift ATLANTIS 0,7 mm/8206461, 0,7 mm, 0,7mm

Artikelnummer: Z00008129
EAN: 70330407886
Herstellernummer: 8206461
BIC Druckbleistift ATLANTIS 0,7 mm/8206461, 0,7 mm, 0,7mm
Inkl. Steuern: 1,18 € VE 1 Stück Netto 0,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• gummierte Griffzone • integrierter Radierer • ventilierte Schutzkappe, Metallclip und Metallspitze • Härtegrad HB

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,7 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen