BIC Druckbleistift MATIC CLASSIC 0,7/820959, sortiert, 0,7 mm, HB, 0,7mm

Artikelnummer: Z00022467
EAN: 3086129999255
Herstellernummer: 820959
BIC Druckbleistift MATIC CLASSIC 0,7/820959, sortiert, 0,7 mm, HB, 0,7mm
Inkl. Steuern: 0,43 € VE 1 Stück Netto 0,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Minenvorschub durch Drucktaste • integrierter Radiergummi • verschiedene Schaft- und Clipfarben sortiert • mit 3 Minen, Härtegrad HB

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe farblich sortiert
Format 0,7 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen