ECOBRA Feinminen 0,3 mm HB/833302, Inh. 15

Artikelnummer: Z00021021
EAN: 4011123038708
Herstellernummer: 833302
ECOBRA Feinminen 0,3 mm HB/833302, Inh. 15
Inkl. Steuern: 0,55 € VE 1 Kanister Netto 0,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Super-Hi-Polymer Feinminen • 60 mm lang • hohe Elastizität und Deckkraft • Dose mit 15 Minen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 15
Format 0,3 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen