ECOBRA Feinminen 0,5mm /835504, 2H, 0,5mm, Inh. 15

Artikelnummer: Z00008516
EAN: 4011123039309
Herstellernummer: 835504
ECOBRA Feinminen 0,5mm /835504, 2H, 0,5mm, Inh. 15
Inkl. Steuern: 0,38 € VE 1 Kanister Netto 0,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Super-Hi-Polymer Feinminen • 60 mm lang • hohe Elastizität und Deckkraft • Dose mit 15 Minen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,5 mm
Inhalt 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen