ECOBRA Feinminen 0,5mm B/835501, B, 0,5mm, Inh. 15

Artikelnummer: Z00008519
EAN: 04011123039002
Herstellernummer: 835501
ECOBRA Feinminen 0,5mm B/835501, B, 0,5mm, Inh. 15
Inkl. Steuern: 0,35 € VE 1 Dose/Büchse Netto 0,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Super-Hi-Polymer Feinminen • 60 mm lang • hohe Elastizität und Deckkraft • Dose mit 15 Minen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,5 mm
Inhalt 15

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen