FABER-CASTELL Druckbleistift GRIP PLUS 0,7mm/130733, schwarz metallic, 0,7mm

Artikelnummer: Z00016787
EAN: 04005401307334
Herstellernummer: 130733
FABER-CASTELL Druckbleistift GRIP PLUS 0,7mm/130733, schwarz metallic, 0,7mm
Inkl. Steuern: 6,15 € VE 1 Stück Netto 5,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• extra dicker, herausdrehbarer Radierer • Dreikant-Gummigriffzone • Mine Ø 0,7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz metallic
Format 0,7 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen