FABER-CASTELL GRIP PLUS 0,7mm/130700, grün metallic, 0,7mm

Artikelnummer: Z00027150
EAN: 04005401307006
Herstellernummer: 130700
FABER-CASTELL
FABER-CASTELL GRIP PLUS 0,7mm/130700, grün metallic, 0,7mm
Inkl. Steuern: 5,64 € VE 1 Stück Netto 4,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• extra dicker, herausdrehbarer Radierer • Dreikant-Gummigriffzone • Mine Ø 0,7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün metallic
Format 0,7 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen