FABER-CASTELL Super Polymer Feinminen/120500, 0,5 mm, HB, Inh. 12

Artikelnummer: Z00022223
EAN: 4005401000341
Herstellernummer: 120500
FABER-CASTELL Super Polymer Feinminen/120500, 0,5 mm, HB, Inh. 12
Inkl. Steuern: 0,52 € VE 1 Kanister Netto 0,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für alle gängigen Druckbleistifte • extrem bruchfest • außergewöhnlich gleitfähig für tiefschwarze, satte Linien • Dose mit 12 Minen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,5mm
Inhalt 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen