FABER-CASTELL TK Fine Druckbleistift/131700, 0,7mm

Artikelnummer: Z00022213
EAN: 04005401317005
Herstellernummer: 131700
FABER-CASTELL
FABER-CASTELL TK Fine Druckbleistift/131700, 0,7mm
Inkl. Steuern: 6,44 € VE 1 Stück Netto 5,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• federnd gelagerte Mine • ergonomische Griffzone • extra langer Radiergummi zum Herausdrehen • 3 HB-Minen im Lieferumfang enthalten • Schaftfarbe grün

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,7 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen